Strojový závitník HSCo VaryTap, modrý, slepý otvor DIN 371/376
Strojový závitník HSCo VaryTap, modrý
ZAVITNIK-SLEPY-HSCO-VARYTAP-MODRY-M20
Obj. č. 0653802000
EAN 4065746721370
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nanovo navrhnutá geometria Vario
Optimalizovaný odvod triesok zabraňuje ich hromadeniu
Optimalizovaná príprava reznej hrany vďaka viacstupňovému procesu dokončovania
Vynikajúci odvod triesok a závity v dokonalom súlade s kalibrom
Zošikmená závitová časť
Znížené riziko zlomenia počas vyťahovania
Geometria reznej hrany presne prispôsobená oceľovým materiálom
Až o 30 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými obyčajnými strojovými závitníkmi
K dispozícii len od spoločnosti Würth
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Hárky údajov(X)
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2,5 × d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M20 |
Stúpanie | 2,5 mm |
Dĺžka | 140 mm |
Priemer stopky | 16,0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 12,0 mm |
DIN | 376 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
Priemer predliateho otvoru | 17,5 mm |
Uhol otočenia | 45° Vario |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min.] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre M2 – M3 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Ocele | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
| Ocele | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
| Hodnoty rezania | |||||||||
| Pre M24 – M30 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | ||||
| Ocele | |||||||||
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Ocele | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
| Ocele | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre M14 – M20 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Ocele | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
| Ocele | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre M8 – M12 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Ocele | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
| Ocele | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre M4 – M6 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
| Ocele | < 1 000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
| Ocele | < 1 200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!