Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník HSCo VaryTap, modrý, slepý otvor DIN 371/376

Strojový závitník HSCo VaryTap, modrý
ZAVITNIK-SLEPY-HSCO-VARYTAP-MODRY-M30

Obj. č. 0653803000

EAN 4065746721257

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník HSCo VaryTap, modrý, slepý otvor DIN 371/376

Obj. č. 0653803000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovatívny špeciálny nástroj na všeobecné a široké použitie pre ocele až do pevnosti 1 200 N/mm².

Nanovo navrhnutá geometria Vario


Optimalizovaný odvod triesok zabraňuje ich hromadeniu



Optimalizovaná príprava reznej hrany vďaka viacstupňovému procesu dokončovania


Vynikajúci odvod triesok a závity v dokonalom súlade s kalibrom



Zošikmená závitová časť


Znížené riziko zlomenia počas vyťahovania



Geometria reznej hrany presne prispôsobená oceľovým materiálom



Až o 30 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými obyčajnými strojovými závitníkmi



K dispozícii len od spoločnosti Würth



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie

Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2,5 × d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M30

Stúpanie

3,5 mm

Dĺžka

180 mm

Priemer stopky

22,0 mm

Veľkosť štvorhranu

18,0 mm

DIN

376

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Priemer predliateho otvoru

26,5 mm

Uhol otočenia

45° Vario

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele

Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre M2 – M3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Ocele < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Ocele < 1 000 N/mm² 8 10 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Ocele < 1 200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Hodnoty rezania
Pre M24 – M30
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc M24 M30
n f n f
od do od do od do
Ocele
Ocele < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Ocele < 1 000 N/mm² 8 10 133 199 3 106 159 3,5
Ocele < 1 200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Hodnoty rezania
Pre M14 – M20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc M14 M16 M20
n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Ocele < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Ocele < 1 000 N/mm² 8 10 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Ocele < 1 200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Hodnoty rezania
Pre M8 – M12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc M8 M10 M12
n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Ocele < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Ocele < 1 000 N/mm² 8 10 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Ocele < 1 200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Hodnoty rezania
Pre M4 – M6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc M4 M5 M6
n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Ocele < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Ocele < 1 000 N/mm² 8 10 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Ocele < 1 200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie