Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník HSCo VaryTap, zelený, slepý otvor DIN 371/376

Strojový závitník HSCo VaryTap, zelený
ZAVITNIK-SLEPY-HSCO-VARYTAP-ZELENY-M4

Obj. č. 0655800400

EAN 4065746721462

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník HSCo VaryTap, zelený, slepý otvor DIN 371/376

Obj. č. 0655800400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovatívny špeciálny vrták na spracovanie legovanej a vysokolegovanej ocele (nehrdzavejúca oceľ), ako aj ocele odolnej voči hrdzi a kyselinám. Vhodné aj na spracovanie bežných oceľových materiálov do pevnosti 1 200 N/mm².

Nanovo navrhnutá geometria Vario


Optimalizovaný odvod triesok zabraňuje ich hromadeniu



Optimalizovaná príprava reznej hrany vďaka viacstupňovému procesu dokončovania


Vynikajúci odvod triesok a závity v dokonalom súlade s kalibrom



Mimoriadne dlhá drážka


Optimalizovaný prívod chladiacej kvapaliny a odvod triesok pre hlboké závity



Zošikmená závitová časť


Znížené riziko zlomenia počas vyťahovania



Geometria reznej hrany presne prispôsobená nehrdzavejúcej oceli



Až o 50 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými obyčajnými strojovými závitníkmi



K dispozícii len od spoločnosti Würth



Obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie

Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Ušľachtilá oceľ, Oceľ

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2,5 × d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M4

Stúpanie

0,7 mm

Dĺžka

63 mm

Priemer stopky

4,5 mm

Veľkosť štvorhranu

3,4 mm

DIN

371

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Priemer predliateho otvoru

3,3 mm

Uhol otočenia

45° Vario

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele

Hodnoty rezania
Pre M3 – M5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc M3 M4 M5
n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Ocele < 850 N/mm² 8 10 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Ocele < 1 000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Ocele < 1 200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Legenda
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú len referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre M20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc M20
n f
od do od do
Ocele
Ocele < 850 N/mm² 8 10 127 159 2,5
Ocele < 1 000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Ocele < 1 200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Hodnoty rezania
Pre M12 - M16
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc M12 M14 M16
n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Ocele < 850 N/mm² 8 10 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Ocele < 1 000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Ocele < 1 200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Hodnoty rezania
Pre M6 – M10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc M6 M8 M10
n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Ocele < 850 N/mm² 8 10 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Ocele < 1 000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Ocele < 1 200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 4 6 212 382 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie