Strojový závitník HSCo, matice, priechodný otvor, DIN 357
Strojový závitník HSCo, modrý, DIN 357, tvar B
ZAVITNIK DLHY PRIECH HSCO DIN357 M3
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dlhá životnosť
Veľmi dlhý zárez (pribl. 2/3 dĺžky závitu) a až 4x viac zubov ako u bežných strojových závitníkov
Vhodný najmä na spracovanie matíc
Geometria drážky a závitu bola špeciálne navrhnutá na spracovanie matíc.
- Pri rezaní závitov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Informácie o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Pred zmenou chodu závitníka musíte z vŕtaného otvoru odstrániť celý hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Typ otvoru | Prechodný otvor ≤ 1 × d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Stúpanie | 0,5 mm |
Dĺžka | 70 mm |
Priemer drieku | 2,2 mm |
Veľkosť štvorhranu | 1,8 mm |
DIN | 357 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Lesklý |
Priemer predliateho otvoru | 2,5 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 800 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |