Strojový závitník HSCo, modrý krúžok, priechodný otvor, DIN 371/376
Stroj. závitník, HSCo, modrý, tvar B
ZAVITNIK MODRY PRIECHOD HSCO DIN371 M2



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Geometria rezania presne prispôsobená pre oceľové materiály
- Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Pre všeobecnú oceľ sily do 1000 N/mm2, stavebnú a cementovanú oceľ, liatu oceľ, nodulárnu zliatinu a kujné liate železo
Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M2 |
Stúpanie | 0,4 mm |
Dĺžka | 45 mm |
Priemer stopky | 2,8 mm |
Veľkosť štvorhranu | 2,1 mm |
DIN | 371 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | B |
Priemer predliateho otvoru | 1,6 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 850 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!