Strojový závitník HSCo na priechodné otvory pre matice DIN 357
Strojový závitník HSCo, modrý, DIN 357, tvar B
ZAVITNIK DLHY PRIECH HSCO DIN357 M4
Obj. č. 0653944
EAN 4011231541817
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dlhá životnosť
Veľmi dlhý závitový začiatok (pribl. 2/3 dĺžky závitu) a až 4x viac zubov ako u bežných strojových závitníkov
Špeciálne vyvinutý na obrábanie matíc
Geometria drážok a závitov bola špeciálne navrhnutá na obrábanie matíc.
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Hárky údajov(X)
Pred zmenou chodu závitníka musíte z vŕtaného otvoru odstrániť celý hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Typ otvoru | Prechodný otvor ≤ 1 × d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M4 |
Stúpanie | 0,7 mm |
Dĺžka | 90 mm |
Priemer stopky | 2,8 mm |
Veľkosť štvorhranu | 2,1 mm |
DIN | 357 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Priemer predliateho otvoru | 3,3 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 800 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Meď, snízko legovaná, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre M3 – M5 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Nitridačné ocele | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Nástrojové ocele | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Rýchlorezné ocele | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Hodnoty rezania | ||||||
| Pre M12 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M12 | ||||
| vc | n | f | ||||
| od | do | od | do | |||
| Ocele | ||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| Nitridačné ocele | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| Nástrojové ocele | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| Rýchlorezné ocele | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre M6 – M10 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Nitridačné ocele | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Nástrojové ocele | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Rýchlorezné ocele | < 800 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |