Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strojový závitník HSCo na priechodné otvory pre matice DIN 357 - ZAVITNIK DLHY PRIECH HSCO DIN357 M6 Strojový závitník HSCo na priechodné otvory pre matice DIN 357 - ZAVITNIK DLHY PRIECH HSCO DIN357 M6
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strojový závitník HSCo na priechodné otvory pre matice DIN 357 - ZAVITNIK DLHY PRIECH HSCO DIN357 M6 - 1
Strojový závitník HSCo na priechodné otvory pre matice DIN 357 - ZAVITNIK DLHY PRIECH HSCO DIN357 M6 - 2

Strojový závitník HSCo na priechodné otvory pre matice DIN 357

Strojový závitník HSCo, modrý, DIN 357, tvar B
ZAVITNIK DLHY PRIECH HSCO DIN357 M6

Obj. č. 0653946

EAN 4011231541855

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník HSCo na priechodné otvory pre matice DIN 357

Obj. č. 0653946

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dlhý strojový závitník s dobehovým hriadeľom na rezanie matíc pre metrické závity v oceli s pevnosťou až do 800 N/mm².

Dlhá životnosť


Veľmi dlhý závitový začiatok (pribl. 2/3 dĺžky závitu) a až 4x viac zubov ako u bežných strojových závitníkov



Špeciálne vyvinutý na obrábanie matíc


Geometria drážok a závitov bola špeciálne navrhnutá na obrábanie matíc.



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie

Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred zmenou chodu závitníka musíte z vŕtaného otvoru odstrániť celý hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ

Typ otvoru

Prechodný otvor ≤ 1 × d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M6

Stúpanie

1 mm

Dĺžka

110 mm

Priemer stopky

4,5 mm

Veľkosť štvorhranu

3,4 mm

DIN

357

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Priemer predliateho otvoru

5,0 mm

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2 (6H)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

800 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Meď, snízko legovaná, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny

Hodnoty rezania
Pre M3 – M5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Nitridačné ocele < 800 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Nástrojové ocele < 800 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Rýchlorezné ocele < 800 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre M12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M12
vc n f
od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Legované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 4 6 106 159 1,75
Nitridačné ocele < 800 N/mm² 4 6 106 159 1,75
Nástrojové ocele < 800 N/mm² 4 6 106 159 1,75
Rýchlorezné ocele < 800 N/mm² 4 6 106 159 1,75
Hodnoty rezania
Pre M6 – M10
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M6 M8 M10
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Nelegované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Legované kalené a popúšťané ocele < 800 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Nitridačné ocele < 800 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Nástrojové ocele < 800 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Rýchlorezné ocele < 800 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie