Strojový závitník HSCo, závit Multi Special UNC, priechodný otvor
Strojový závitník, HSCo, multi UNC, tvar B
ZAVITNIK MULTI SPEZIAL PR HSCO UNC10-24



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu so širokým rozsahom materiálov
Univerzálna geometria umožňuje spracovanie množstva rôznych materiálov.
Dlhá prevádzková životnosť a veľmi dobrá procesná spoľahlivosť
Prídavok X poskytuje dlhšiu prevádzkovú životnosť a procesnú spoľahlivosť.
Veľmi dobrá priľnavosť chladiacich kvapalín a mazív, pri súčasnom znížení tendencie hromadení materiálu
Odparovaný povrch zabezpečuje dobrú priľnavosť chladiacich kvapalín a mazív a znižuje tendenciu hromadenia nánosov.
- Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.
Druh závitu | UNC |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer v palcoch | UNC 10 in |
Počet závitov na palec | 24 |
Dĺžka | 70 mm |
Priemer stopky | 6,0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Vaporizované |
Forma | B |
Priemer predliateho otvoru | 3,9 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | 2BX |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliníkové zliatiny, Hliník, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Tvarované hliníkové zliatiny |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!