Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strojový závitník HSCo, zelený krúžok, priechodný otvor, DIN 371/376 - ZAVITNIK ZELENY PRIECH HSCO DIN371 M10 Strojový závitník HSCo, zelený krúžok, priechodný otvor, DIN 371/376 - ZAVITNIK ZELENY PRIECH HSCO DIN371 M10
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strojový závitník HSCo, zelený krúžok, priechodný otvor, DIN 371/376 - ZAVITNIK ZELENY PRIECH HSCO DIN371 M10 - 1
Strojový závitník HSCo, zelený krúžok, priechodný otvor, DIN 371/376 - ZAVITNIK ZELENY PRIECH HSCO DIN371 M10 - 2

Strojový závitník HSCo, zelený krúžok, priechodný otvor, DIN 371/376

Strojový závitník, HSCo, zelený, tvar B
ZAVITNIK ZELENY PRIECH HSCO DIN371 M10

Obj. č. 065510

EAN 4011231542807

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník HSCo, zelený krúžok, priechodný otvor, DIN 371/376

Obj. č. 065510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Lacný strojový závitník na spracovanie legovanej a vysokolegovanej ocele (nehrdzavejúca oceľ), ako aj ocele odolnej voči hrdzi a kyselinám. Vhodné aj na spracovanie bežných oceľových materiálov až do pevnosti 850 N/mm².
  • Geometria nástroja presne prispôsobená nehrdzavejúcej oceli so zvýšeným uhlom chrbta
Upozornenie
  • Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M10

Stúpanie

1,5 mm

Dĺžka

100 mm

Priemer stopky

10,0 mm

Veľkosť štvorhranu

8,0 mm

DIN

371

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

B

Priemer predliateho otvoru

8,5 mm

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2 (6H)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie