Strojový závitník HSCo, zelený krúžok, priechodný otvor, DIN 371/376
Strojový závitník, HSCo, zelený, tvar B
ZAVITNIK ZELENY PRIECH HSCO DIN376 M14
ZEBRA



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Geometria nástroja presne prispôsobená nehrdzavejúcej oceli so zvýšeným uhlom chrbta
- Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M14 |
Stúpanie | 2 mm |
Dĺžka | 110 mm |
Priemer stopky | 11.0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 9.0 mm |
DIN | 376 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | B |
Priemer predliateho otvoru | 12.0 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické |
Katalóg spoločnosti Würth (4)
Stránka katalógu vo formáte PDF 1
Stránka katalógu vo formáte PDF 2
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)