Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strojový závitník HSCo, žltý krúžok, hliníkový profil, slepý otvor DIN 371/376 - ZAVITNIK ALU SLEPY HSCO DIN371 M5 Strojový závitník HSCo, žltý krúžok, hliníkový profil, slepý otvor DIN 371/376 - ZAVITNIK ALU SLEPY HSCO DIN371 M5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strojový závitník HSCo, žltý krúžok, hliníkový profil, slepý otvor DIN 371/376 - ZAVITNIK ALU SLEPY HSCO DIN371 M5 - 1
Strojový závitník HSCo, žltý krúžok, hliníkový profil, slepý otvor DIN 371/376 - ZAVITNIK ALU SLEPY HSCO DIN371 M5 - 2

Strojový závitník HSCo, žltý krúžok, hliníkový profil, slepý otvor DIN 371/376

Strojový závitník HSCo, žltý, tvar C
ZAVITNIK ALU SLEPY HSCO DIN371 M5

Obj. č. 065605

EAN 4011231543309

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník HSCo, žltý krúžok, hliníkový profil, slepý otvor DIN 371/376

Obj. č. 065605

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profesionálny nástroj na obrábanie hliníka a hliníkových zliatin s obsahom kremíka ≤10 %. Vhodný aj na plasty s dlhými trieskami, zinok a meď.

Geometria sklonu presne prispôsobená hliníku


Zväčšený priestor na triesky a vyšší uhol závitu



Znížené riziko vzniku triesok na rezných hranách nástroja


Optimalizovaná mikrogeometria



Vynikajúci odvod triesky


Hladený povrch v jednoduchom vyhotovení minimalizuje priľnavosť materiálu a zaisťuje vynikajúci odvod triesok.



Produkt vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®

Upozornenie
  • Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Neželezný kov

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2,5 × d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M5

Stúpanie

0,8 mm

Dĺžka

70 mm

Priemer stopky

6,0 mm

Veľkosť štvorhranu

4,9 mm

DIN

371

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Priemer predliateho otvoru

4,2 mm

Uhol otočenia

45° (vpravo)

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2 (6H)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Pre M3 – M5
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Bronz, dlhé triesky ≤ 1 000 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Plast, duroplast 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Plast, termoplast 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legenda
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre M20
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M20
vc n f
od do od do
Neželezné kovy
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Bronz, dlhé triesky ≤ 1 000 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Plast, duroplast 6 8 95 127 2,50
Plast, termoplast 6 8 95 127 2,50
Pre M12 - M16
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M12 M14 M16
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Bronz, dlhé triesky ≤ 1 000 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Plast, duroplast 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Plast, termoplast 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Pre M6 – M10
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M6 M8 M10
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Bronz, dlhé triesky ≤ 1 000 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Plast, duroplast 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Plast, termoplast 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie