Strojový závitník HSCo, žltý krúžok, hliníkový profil, slepý otvor DIN 371/376
Strojový závitník HSCo, žltý, tvar C
ZAVITNIK ALU SLEPY HSCO DIN376 M16
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Geometria sklonu presne prispôsobená hliníku
Zväčšený priestor na triesky a vyšší uhol závitu
Znížené riziko vzniku triesok na rezných hranách nástroja
Optimalizovaná mikrogeometria
Vynikajúci odvod triesky
Hladený povrch v jednoduchom vyhotovení minimalizuje priľnavosť materiálu a zaisťuje vynikajúci odvod triesok.
Produkt vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
- Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Neželezný kov |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2,5 × d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M16 |
Stúpanie | 2.0 mm |
Dĺžka | 110 mm |
Priemer stopky | 12.0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 9.0 mm |
DIN | 376 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
Priemer predliateho otvoru | 14.0 mm |
Uhol otočenia | 45° (vpravo) |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Legenda |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
f = posun [mm/r] |
n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Pre M20 | ||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | M20 | ||||
vc | n | f | ||||
od | do | od | do | |||
Neželezné kovy | ||||||
Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
Bronz, dlhé triesky | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
Plast, duroplast | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
Plast, termoplast | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
Pre M3 – M5 | ||||||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Neželezné kovy | ||||||||||||
Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
Bronz, dlhé triesky | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
Plast, duroplast | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
Plast, termoplast | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Pre M12 - M16 | ||||||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | M12 | M14 | M16 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Neželezné kovy | ||||||||||||
Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
Bronz, dlhé triesky | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
Plast, duroplast | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
Plast, termoplast | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
Pre M6 – M10 | ||||||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | M6 | M8 | M10 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Neželezné kovy | ||||||||||||
Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
Bronz, dlhé triesky | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
Plast, duroplast | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |
Plast, termoplast | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |