Strojový závitník HSCo, žltý krúžok, profesionálny, hliník, priechodný otvor, DIN 371/376
Strojový závitník HSCo, žltý, tvar B
ZAVITNIK ALU PRIECHODNY HSCO DIN376 M20
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Geometria rezania presne prispôsobená pre hliník
Znížené riziko hromadenia triesok na rezných hranách nástroja
Optimalizovaná mikrogeometria
Veľmi dobrý odvod triesok
Špirálový hrot a hladený povrch v jednoduchom vyhotovení minimalizujú priľnavosť materiálu a zaručujú veľmi dobrý odvod triesok.
- Pri rezaní závitov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v prehľadových tabuľkách
Hárky údajov(X)
Pred zmenou smeru chodu závitníka je absolútne nevyhnutné z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Farebný kov |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M20 |
Stúpanie | 2,5 mm |
Dĺžka | 140 mm |
Priemer drieku | 16 mm |
Veľkosť štvorhranu | 12 mm |
DIN | 376 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Lesklý |
Forma | B |
Priemer predliateho otvoru | 17,5 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Hliník |