Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – vyrobené z HSCo, tvar C

Závitník, HSCo, tvar C

Obj. č. 4625000086

EAN 4055375481752

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – vyrobené z HSCo, tvar C

Obj. č. 4625000086

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre slepé otvory
Strojový závitník na vytváranie protizávitov pre drôtené závitové vložky W.TEC® Insert Coil.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodné pre oceľ do 750 N/mm²

  • Vhodná pre slepé otvory

  • Môže sa používať pre malú až strednú sériovú výrobu

Materiál

Vysokorýchlostná oceľ s 5 % obsahom kobaltu

Forma

C

Tolerančná trieda

6H modifikované

Vhodnosť pre vnútorný závitník

M12x1,5

Priemer závitu

13,95 mm

Dĺžka závitu

43,5 mm

Priemer predliateho otvoru

12,4 mm

Dĺžka hlavného uhla

3 mm

Dĺžka

95 mm

Typ upnutia

Kolmý rez

Šírka štvorhranu

8 mm

Priemer stopky

11,2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie