Strojový závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – vyrobené z HSCo, tvar C
Závitník, HSCo, tvar C
Obj. č.
4625000081
EAN 4056808655481
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre slepé otvory
Strojový závitník na vytváranie protizávitov pre drôtené závitové vložky W.TEC® Insert Coil.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodné pre oceľ do 750 N/mm²
- Vhodná pre slepé otvory
- Môže sa používať pre malú až strednú sériovú výrobu
Materiál | Vysokorýchlostná oceľ s 5 % obsahom kobaltu |
Forma | C |
Tolerančná trieda | 6H modifikované |
Vhodnosť pre vnútorný závitník | M8x1 |
Priemer závitu | 9,3 mm |
Dĺžka závitu | 24 mm |
Priemer predliateho otvoru | 8,3 mm |
Dĺžka hlavného uhla | 2 mm |
Dĺžka | 80 mm |
Typ upnutia | Kolmý rez |
Šírka štvorhranu | 8 mm |
Priemer stopky | 10 mm |