Strojový závitník Premium HSS-E
Závitník strojový Premium, tvarB, modrý krúžok
ZAVITNIK-DIN371-HSCO-TIN-MODRY-M3
Obj. č. 065310003
EAN 4047376511132
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priechodný otvor, tvar drážky B, modrý krúžok, až do M10 DIN 371, od M12 DIN 376
Optimalizovaná vrstva TiN (nitrid titánu)
Zvyšuje životnosť a reznú rýchlosť a znižuje uťahovací moment prostredníctvom povrchového zarovnávania
Optimalizovaná a unikátna drážková a rezná geometria
Vylepšený drážkovaný povrch na odstraňovanie triesok s nízkym trením
S ďalším čiernym farebne označeným krúžkom
Nezameniteľná identifikácia
Hárky údajov(X)
Špeciálne určený pre všeobecnú oceľ s pevnosťou do 1000 N/mm2, stavebnú a cementovanú oceľ, liatu oceľ, nodulárnu zliatinu a kujné liate železo.
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Stúpanie | 0,5 mm |
Dĺžka | 56 mm |
Priemer stopky | 3,5 mm |
Veľkosť štvorhranu | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | TiN |
Forma | B |
Priemer predliateho otvoru | 2,5 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele |