Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strojový závitník Premium HSS-E - ZAVITNIK-DIN371-HSCO-TIN-MODRY-M4 Strojový závitník Premium HSS-E - ZAVITNIK-DIN371-HSCO-TIN-MODRY-M4
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strojový závitník Premium HSS-E - ZAVITNIK-DIN371-HSCO-TIN-MODRY-M4 - 1
Strojový závitník Premium HSS-E - ZAVITNIK-DIN371-HSCO-TIN-MODRY-M4 - 2

Strojový závitník Premium HSS-E

Závitník strojový Premium, tvarB, modrý krúžok
ZAVITNIK-DIN371-HSCO-TIN-MODRY-M4

Obj. č. 065310004

EAN 4047376511163

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Premium HSS-E

Obj. č. 065310004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S ďalšou vrstvou a ďalším čiernym identifikačným krúžkom.

Priechodný otvor, tvar drážky B, modrý krúžok, až do M10 DIN 371, od M12 DIN 376



Optimalizovaná vrstva TiN (nitrid titánu)


Zvyšuje životnosť a reznú rýchlosť a znižuje uťahovací moment prostredníctvom povrchového zarovnávania



Optimalizovaná a unikátna drážková a rezná geometria


Vylepšený drážkovaný povrch na odstraňovanie triesok s nízkym trením



S ďalším čiernym farebne označeným krúžkom


Nezameniteľná identifikácia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálne určený pre všeobecnú oceľ s pevnosťou do 1000 N/mm2, stavebnú a cementovanú oceľ, liatu oceľ, nodulárnu zliatinu a kujné liate železo.

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Vhodnosť pre typ stroja

Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M4

Stúpanie

0,7 mm

Dĺžka

63 mm

Priemer stopky

4,5 mm

Veľkosť štvorhranu

3,4 mm

DIN

371

Rezný materiál

HSCo

Povrch

TiN

Forma

B

Priemer predliateho otvoru

3,3 mm

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2 (6H)

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie