Strojový závitník Premium HSS-E
Závitník strojový Premium, tvar C, žltý krúžok
ZAVITNIK-DIN371-HSSE-CRN-ZLTY-M3
Obj. č. 0656010003
EAN 4047376517585
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Slepý otvor, nábeh tvar C, až M10 DIN 371, od M12 DIN 376
Povrchová vrstva CrN (nitrid chrómu)
Až trojnásobná životnosť v porovnaní s porovnateľnými modelmi bez povrchovej úpravy.
Povrchová úprava šitá presne na mieru príslušnému použitiu s cieľom zvýšiť životnosť a rýchlosť rezania a znížiť krútiaci moment pomocou vyhladzovania povrchu.
Optimalizovaná a jedinečná geometria drážky a rezu s vylepšeným povrchom drážky pre odstraňovanie triesok s nízkym trením.
Širšie spektrum využitia
S ďalším čiernym krúžkom ako nezameniteľným identifikačným znakom
Hárky údajov(X)
Špeciálne určené na hliník, zliatiny medi a zliatiny hliníka.
Druh závitu | Metrický závit |
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Stúpanie | 0,5 mm |
Dĺžka | 56 mm |
Priemer stopky | 3,5 mm |
Veľkosť štvorhranu | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Forma | C |
Priemer predliateho otvoru | 2,5 mm |