Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strojový závitník Premium HSS-E - ZAVITNIK-DIN371-HSSE-CRN-ZLTY-M5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strojový závitník Premium HSS-E - ZAVITNIK-DIN371-HSSE-CRN-ZLTY-M5 - 1

Strojový závitník Premium HSS-E

Závitník strojový Premium, tvar C, žltý krúžok
ZAVITNIK-DIN371-HSSE-CRN-ZLTY-M5

Obj. č. 0656010005

EAN 4047376517776

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Premium HSS-E

Obj. č. 0656010005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S „povlakom Plus“ a čiernym identifikačným krúžkom.

Slepý otvor, nábeh tvar C, až M10 DIN 371, od M12 DIN 376



Povrchová vrstva CrN (nitrid chrómu)


Až trojnásobná životnosť v porovnaní s porovnateľnými modelmi bez povrchovej úpravy.



Povrchová úprava šitá presne na mieru príslušnému použitiu s cieľom zvýšiť životnosť a rýchlosť rezania a znížiť krútiaci moment pomocou vyhladzovania povrchu.



Optimalizovaná a jedinečná geometria drážky a rezu s vylepšeným povrchom drážky pre odstraňovanie triesok s nízkym trením.



Širšie spektrum využitia



S ďalším čiernym krúžkom ako nezameniteľným identifikačným znakom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálne určené na hliník, zliatiny medi a zliatiny hliníka.

Druh závitu

Metrický závit

Druh závituxmenovitý priemer

M5

Stúpanie

0,8 mm

Dĺžka

70 mm

Priemer stopky

6,0 mm

Veľkosť štvorhranu

4,9 mm

DIN

371

Forma

C

Priemer predliateho otvoru

4,2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie