Strojový závitník Premium HSS-E
Strojový závitník Premium, tvar B, žltý krúžok
ZAVITNIK-MG-DIN371-HSSE-CRN-ZLTY-M3
Obj. č. 065610003
EAN 4047376518032
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priechodný otvor, tvar zárezov B, žltý krúžok, do M10 DIN 371, od M12 DIN 376
Povrchová vrstva CrN (nitrid chrómu)
Až trikrát dlhšia prevádzková životnosť, vyššia rýchlosť rezania a nižší krútiaci moment pomocou vyhladzovania povrchu.
Optimalizovaná a jedinečná geometria drážky a rezu
Vylepšený povrch drážky pre odstraňovanie triesok s nízkym trením.
S doplnkovým čiernym krúžkom
Nezameniteľný identifikačný znak.
Hárky údajov(X)
Špeciálne určené na hliník, zliatiny medi a zliatiny hliníka.
Druh závitu | Metrický závit |
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Stúpanie | 0,5 mm |
Dĺžka | 56 mm |
Priemer stopky | 3,5 mm |
Veľkosť štvorhranu | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Forma | B |
Priemer predliateho otvoru | 2,5 mm |