Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strojový závitník Premium HSS-E - ZAVITNIK-MG-DIN371-HSSE-CRN-ZLTY-M8
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strojový závitník Premium HSS-E - ZAVITNIK-MG-DIN371-HSSE-CRN-ZLTY-M8 - 1

Strojový závitník Premium HSS-E

Strojový závitník Premium, tvar B, žltý krúžok
ZAVITNIK-MG-DIN371-HSSE-CRN-ZLTY-M8

Obj. č. 065610008

EAN 4047376518094

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Premium HSS-E

Obj. č. 065610008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S „povlakom Plus“ a čiernym identifikačným krúžkom.

Priechodný otvor, tvar zárezov B, žltý krúžok, do M10 DIN 371, od M12 DIN 376



Povrchová vrstva CrN (nitrid chrómu)


Až trikrát dlhšia prevádzková životnosť, vyššia rýchlosť rezania a nižší krútiaci moment pomocou vyhladzovania povrchu.



Optimalizovaná a jedinečná geometria drážky a rezu


Vylepšený povrch drážky pre odstraňovanie triesok s nízkym trením.



S doplnkovým čiernym krúžkom


Nezameniteľný identifikačný znak.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálne určené na hliník, zliatiny medi a zliatiny hliníka.

Druh závitu

Metrický závit

Druh závituxmenovitý priemer

M8

Stúpanie

1,25 mm

Dĺžka

90 mm

Priemer stopky

8,0 mm

Veľkosť štvorhranu

6,2 mm

DIN

371

Forma

B

Priemer predliateho otvoru

6,8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie