Strojový závitník Premium HSS-E
Závitník strojový Premium, tvarB, zelený krúžok
ZAVITNIK-MG-DULO-DIN371-HSCO-TIN-ZELENE-
Obj. č. 065510006
EAN 4047376516311
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Až do M10 DIN 371, od M12 DIN 376
Optimalizovaná vrstva TiN (nitrid titánu)
Až trojnásobne dlhšia životnosť, vyššia rezná rýchlosť a nižší uťahovací moment pomocou vyhladzovania povrchu.
Optimalizovaná a jedinečná geometria drážky a rezu
Vylepšený povrch drážky pre odstraňovanie triesok s nízkym trením
S ďalším čiernym krúžkom, farebným označením
Bezchybná identifikácia
Hárky údajov(X)
Špeciálne navrhnuté pre nehrdzavejúcu oceľ, legované nástrojové ocele, antikorózne ocele a ocele odolné proti kyselinám.
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M6 |
Stúpanie | 1 mm |
Dĺžka | 80 mm |
Priemer stopky | 6,0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | TiN |
Forma | B |
Priemer predliateho otvoru | 5,0 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické |