Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, priama drážka, pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13
HSCo-PM Uni DIN371/376 6HX, pr. drážka, IC HARODUR
ZAVITNIK-PRIE-ST4.0-HSCOPM-IK-UNI-HD-M10
Obj. č. 5443710003
EAN 4062856188260
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 4618 |
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Druh závituxmenovitý priemer | M10 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Dĺžka závitu (l2) | 24 mm |
Efektívna dĺžka (l3) | 39 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Veľkosť štvorhranu (a) | 8,0 mm |
Priemer predliateho otvoru | 8,5 mm |
Počet zubov | 3 KS |
Rezný materiál | HSCo-PM |
Normy | DIN 371 |
Povrch | HARODUR |
Forma | B |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Tolerancia priemeru drieku | h9 |
Prívod chladiva | Vnútorný |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1300 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |