Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, priama drážka, pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

HSCo-PM Uni DIN371/376 6HX, pr. drážka, IC HARODUR
ZAVITNIK-PRIE-ST4.0-HSCOPM-IK-UNI-HD-M16

Obj. č. 5443710005

EAN 4062856188284

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, priama drážka, pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

Obj. č. 5443710005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priechodný závit. Vhodný najmä pre nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele, nelegovanú a legovanú oceľ ≤1 300 N/mm². Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4618

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Druh závituxmenovitý priemer

M16

Stúpanie

2 mm

Dĺžka (l1)

110 mm

Dĺžka závitu (l2)

32 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

9,0 mm

Priemer predliateho otvoru

14 mm

Počet zubov

3 KS

Rezný materiál

HSCo-PM

Normy

DIN 376

Povrch

HARODUR

Forma

B

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Prívod chladiva

Vnútorný

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie