Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, priama drážka, pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

HSCo-PM Uni DIN371/376 6HX, pr. drážka, IC HARODUR
ZAVITNIK-PRIE-ST4.0-HSCOPM-IK-UNI-HD-M20

Obj. č. 5443710006

EAN 4062856188246

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, priama drážka, pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

Obj. č. 5443710006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priechodný závit. Vhodný najmä pre nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele, nelegovanú a legovanú oceľ ≤1 300 N/mm². Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4618

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Druh závituxmenovitý priemer

M20

Stúpanie

2,5 mm

Dĺžka (l1)

140 mm

Dĺžka závitu (l2)

34 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

12,0 mm

Priemer predliateho otvoru

17,5 mm

Počet zubov

4 KS

Rezný materiál

HSCo-PM

Normy

DIN 376

Povrch

HARODUR

Forma

B

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Prívod chladiva

Vnútorný

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie