Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník Speedtap 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 371 6HX, špirálový drážk. HD
ZAVIT-SLEP-ST4.0-HSCOPM-371-UNI-HD-M8

Obj. č. 5443710607

EAN 4062856189076

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Speedtap 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

Obj. č. 5443710607

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na závit základne. Vhodný najmä pre nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele, nelegovanú a legovanú oceľ ≤1 300 N/mm². Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4638

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 3 × D

Druh závituxmenovitý priemer

M8

Stúpanie

1,25 mm

Dĺžka (l1)

90 mm

Dĺžka závitu (l2)

13 mm

Efektívna dĺžka (l3)

35 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

6,2 mm

Priemer predliateho otvoru

6,8 mm

Počet zubov

3 KS

Rezný materiál

HSCo-PM

Normy

DIN 371

Povrch

HARODUR

Forma

C

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Uhol otočenia

50° (vpravo)

Prívod chladiva

Vonkajší

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník

Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre M2 – M3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Ocele < 400 N/mm² 15 26 2387 4138 0,4 1910 3310 0,45 1592 2759 0,5
Ocele < 850 N/mm² 15 26 2387 4138 0,4 1910 3310 0,45 1592 2759 0,5
Ocele < 1100 N/mm² 15 26 2387 4138 0,4 1910 3310 0,45 1592 2759 0,5
Ocele < 1300 N/mm² 12 15 1910 2387 0,4 1528 1910 0,45 1273 1592 0,5
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii < 850 N/mm² 8 15 1,273 2,387 0,4 1,019 1,910 0,45 849 1,592 0,5
Ocele odolné voči korózii > 850 N/mm² 8 15 1,273 2,387 0,4 1,019 1,910 0,45 849 1,592 0,5
Titán, titánové zliatiny 3 5 477 795 0,4 382 637 0,45 318,0 531 0,5
Odlievané kovy
Sivá liatina, kujné železo 12 22 1910 3501 0,4 1528 2801 0,45 1273 2334 0,5
Neželezné kovy
Meď, mosadz 8 15 1273 2387 0,4 1019 1910 0,45 849 1592 0,5
Hliník 18 22 2865 3501 0,4 2292 2801 0,45 1910 2334 0,5
Plast
Plast 26 50 4138 7958 0,4 3310 6366 0,45 2759 5305 0,5
Pre M24 – M30
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M24 M27 M30
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Ocele < 400 N/mm² 15 26 199 345 3 177 307 3 159 276 3,5
Ocele < 850 N/mm² 15 26 199 345 3 177 307 3 159 276 3,5
Ocele < 1100 N/mm² 15 26 199 345 3 177 307 3 159 276 3,5
Ocele < 1300 N/mm² 12 15 159 199 3 141 177 3 127 159 3,5
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii < 850 N/mm² 8 15 106 199 3 94 177 3 85 159 3,5
Ocele odolné voči korózii > 850 N/mm² 8 15 106 199 3 94 177 3 85 159 3,5
Titán, titánové zliatiny 3 5 40 66 3 35 59 3 31 53 3,5
Odlievané kovy
Sivá liatina, kujné železo 12 22 159 292 3 141 259 3 127 233 3,5
Neželezné kovy
Meď, mosadz 8 15 106 199 3 94 177 3 85 159 3,5
Hliník 18 22 239 292 3 212 259 3 191 233 3,5
Plast
Plast 26 50 345 663 3 307 589 3 276 531 3,5
Pre M14 – M20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M14 M16 M20
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Ocele < 400 N/mm² 15 26 341 591 2 298 517 2 239 414 2,5
Ocele < 850 N/mm² 15 26 341 591 2 298 517 2 239 414 2,5
Ocele < 1100 N/mm² 15 26 341 591 2 298 517 2 239 414 2,5
Ocele < 1300 N/mm² 12 15 273 341 2 239 298 2 191 239 2,5
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii < 850 N/mm² 8 15 182 341 2 159 298 2 127 239 2,5
Ocele odolné voči korózii > 850 N/mm² 8 15 182 341 2 159 298 2 127 239 2,5
Titán, titánové zliatiny 3 5 69 114 2 60 100 2 48 80 2,5
Odlievané kovy
Sivá liatina, kujné železo 12 22 273 500 2 239 438 2 191 350 2,5
Neželezné kovy
Meď, mosadz 8 15 182 341 2 159 298 2 127 239 2,5
Hliník 18 22 409 500 2 358 438 2 286 350 2,5
Plast
Plast 26 50 591 1137 2 517 995 2 414 796 2,5
Pre M8 – M12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M8 M10 M12
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Ocele < 400 N/mm² 15 26 597 1035 1,25 477 828 1,5 398 690 1,75
Ocele < 850 N/mm² 15 26 597 1035 1,25 477 828 1,5 398 690 1,75
Ocele < 1100 N/mm² 15 26 597 1035 1,25 477 828 1,5 398 690 1,75
Ocele < 1300 N/mm² 12 15 477 597 1,25 382 477 1,5 318 398 1,75
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii < 850 N/mm² 8 15 318 597 1,25 255 477 1,5 212 398 1,75
Ocele odolné voči korózii > 850 N/mm² 8 15 318 597 1,25 255 477 1,5 212 398 1,75
Titán, titánové zliatiny 3 5 119 199 1,25 95,0 159 1,5 80,00 133 1,75
Odlievané kovy
Sivá liatina, kujné železo 12 22 477 875 1,25 382 700 1,5 318 584 1,75
Neželezné kovy
Meď, mosadz 8 15 318 597 1,25 255 477 1,5 212 398 1,75
Hliník 18 22 716 875 1,25 573 700 1,5 477 584 1,75
Plast
Plast 26 50 1035 1989 1,25 828 1592 1,5 690 1326 1,75
Pre M4 – M6
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu M4 M5 M6
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Ocele < 400 N/mm² 15 26 1194 2069 0,7 955 1655 0,8 796 1379 1
Ocele < 850 N/mm² 15 26 1194 2069 0,7 955 1655 0,8 796 1379 1
Ocele < 1100 N/mm² 15 26 1194 2069 0,7 955 1655 0,8 796 1379 1
Ocele < 1300 N/mm² 12 15 955 1194 0,7 764 955 0,8 637 796 1
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii < 850 N/mm² 8 15 637 1,194 0,7 509 955 0,8 424 796 1
Ocele odolné voči korózii > 850 N/mm² 8 15 637 1,194 0,7 509 955 0,8 424 796 1
Titán, titánové zliatiny 3 5 239,00 398 0,7 191 318 0,8 159 265 1
Odlievané kovy
Sivá liatina, kujné železo 12 22 955 1,751 0,7 764 1,401 0,8 637 1,167 1
Neželezné kovy
Meď, mosadz 8 15 637 1194 0,7 509 955 0,8 424 796 1
Hliník 18 22 1432 1751 0,7 1146 1401 0,8 955 1167 1
Plast
Plast 26 50 2069 3979 0,7 1655 3183 0,8 1379 2653 1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie