Strojový závitník Speedtap 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 371 6HX, špirálový drážk. HD
ZAVIT-SLEP-ST4.0-HSCOPM-376-UNI-HD-M16
Obj. č. 5443710611
EAN 4062856189106
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 4638 |
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 3 × D |
Druh závituxmenovitý priemer | M16 |
Stúpanie | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 110 mm |
Dĺžka závitu (l2) | 20 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Veľkosť štvorhranu (a) | 9 mm |
Priemer predliateho otvoru | 14 mm |
Počet zubov | 4 KS |
Rezný materiál | HSCo-PM |
Normy | DIN 376 |
Povrch | HARODUR |
Forma | C |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Tolerancia priemeru drieku | h9 |
Uhol otočenia | 50° (vpravo) |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1300 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre M2 – M3 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 2387 | 4138 | 0,4 | 1910 | 3310 | 0,45 | 1592 | 2759 | 0,5 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 2387 | 4138 | 0,4 | 1910 | 3310 | 0,45 | 1592 | 2759 | 0,5 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 15 | 26 | 2387 | 4138 | 0,4 | 1910 | 3310 | 0,45 | 1592 | 2759 | 0,5 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 12 | 15 | 1910 | 2387 | 0,4 | 1528 | 1910 | 0,45 | 1273 | 1592 | 0,5 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Ocele odolné voči korózii | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 1,273 | 2,387 | 0,4 | 1,019 | 1,910 | 0,45 | 849 | 1,592 | 0,5 |
| Ocele odolné voči korózii | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 1,273 | 2,387 | 0,4 | 1,019 | 1,910 | 0,45 | 849 | 1,592 | 0,5 |
| Titán, titánové zliatiny | 3 | 5 | 477 | 795 | 0,4 | 382 | 637 | 0,45 | 318,0 | 531 | 0,5 | |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Sivá liatina, kujné železo | 12 | 22 | 1910 | 3501 | 0,4 | 1528 | 2801 | 0,45 | 1273 | 2334 | 0,5 | |
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Meď, mosadz | 8 | 15 | 1273 | 2387 | 0,4 | 1019 | 1910 | 0,45 | 849 | 1592 | 0,5 | |
| Hliník | 18 | 22 | 2865 | 3501 | 0,4 | 2292 | 2801 | 0,45 | 1910 | 2334 | 0,5 | |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | 26 | 50 | 4138 | 7958 | 0,4 | 3310 | 6366 | 0,45 | 2759 | 5305 | 0,5 | |
| Pre M24 – M30 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M24 | M27 | M30 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 199 | 345 | 3 | 177 | 307 | 3 | 159 | 276 | 3,5 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 199 | 345 | 3 | 177 | 307 | 3 | 159 | 276 | 3,5 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 15 | 26 | 199 | 345 | 3 | 177 | 307 | 3 | 159 | 276 | 3,5 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 12 | 15 | 159 | 199 | 3 | 141 | 177 | 3 | 127 | 159 | 3,5 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Ocele odolné voči korózii | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 106 | 199 | 3 | 94 | 177 | 3 | 85 | 159 | 3,5 |
| Ocele odolné voči korózii | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 106 | 199 | 3 | 94 | 177 | 3 | 85 | 159 | 3,5 |
| Titán, titánové zliatiny | 3 | 5 | 40 | 66 | 3 | 35 | 59 | 3 | 31 | 53 | 3,5 | |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Sivá liatina, kujné železo | 12 | 22 | 159 | 292 | 3 | 141 | 259 | 3 | 127 | 233 | 3,5 | |
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Meď, mosadz | 8 | 15 | 106 | 199 | 3 | 94 | 177 | 3 | 85 | 159 | 3,5 | |
| Hliník | 18 | 22 | 239 | 292 | 3 | 212 | 259 | 3 | 191 | 233 | 3,5 | |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | 26 | 50 | 345 | 663 | 3 | 307 | 589 | 3 | 276 | 531 | 3,5 | |
| Pre M14 – M20 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M14 | M16 | M20 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 341 | 591 | 2 | 298 | 517 | 2 | 239 | 414 | 2,5 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 341 | 591 | 2 | 298 | 517 | 2 | 239 | 414 | 2,5 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 15 | 26 | 341 | 591 | 2 | 298 | 517 | 2 | 239 | 414 | 2,5 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 12 | 15 | 273 | 341 | 2 | 239 | 298 | 2 | 191 | 239 | 2,5 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Ocele odolné voči korózii | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 182 | 341 | 2 | 159 | 298 | 2 | 127 | 239 | 2,5 |
| Ocele odolné voči korózii | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 182 | 341 | 2 | 159 | 298 | 2 | 127 | 239 | 2,5 |
| Titán, titánové zliatiny | 3 | 5 | 69 | 114 | 2 | 60 | 100 | 2 | 48 | 80 | 2,5 | |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Sivá liatina, kujné železo | 12 | 22 | 273 | 500 | 2 | 239 | 438 | 2 | 191 | 350 | 2,5 | |
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Meď, mosadz | 8 | 15 | 182 | 341 | 2 | 159 | 298 | 2 | 127 | 239 | 2,5 | |
| Hliník | 18 | 22 | 409 | 500 | 2 | 358 | 438 | 2 | 286 | 350 | 2,5 | |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | 26 | 50 | 591 | 1137 | 2 | 517 | 995 | 2 | 414 | 796 | 2,5 | |
| Pre M8 – M12 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 597 | 1035 | 1,25 | 477 | 828 | 1,5 | 398 | 690 | 1,75 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 597 | 1035 | 1,25 | 477 | 828 | 1,5 | 398 | 690 | 1,75 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 15 | 26 | 597 | 1035 | 1,25 | 477 | 828 | 1,5 | 398 | 690 | 1,75 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 12 | 15 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,5 | 318 | 398 | 1,75 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Ocele odolné voči korózii | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 318 | 597 | 1,25 | 255 | 477 | 1,5 | 212 | 398 | 1,75 |
| Ocele odolné voči korózii | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 318 | 597 | 1,25 | 255 | 477 | 1,5 | 212 | 398 | 1,75 |
| Titán, titánové zliatiny | 3 | 5 | 119 | 199 | 1,25 | 95,0 | 159 | 1,5 | 80,00 | 133 | 1,75 | |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Sivá liatina, kujné železo | 12 | 22 | 477 | 875 | 1,25 | 382 | 700 | 1,5 | 318 | 584 | 1,75 | |
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Meď, mosadz | 8 | 15 | 318 | 597 | 1,25 | 255 | 477 | 1,5 | 212 | 398 | 1,75 | |
| Hliník | 18 | 22 | 716 | 875 | 1,25 | 573 | 700 | 1,5 | 477 | 584 | 1,75 | |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | 26 | 50 | 1035 | 1989 | 1,25 | 828 | 1592 | 1,5 | 690 | 1326 | 1,75 | |
| Pre M4 – M6 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 1194 | 2069 | 0,7 | 955 | 1655 | 0,8 | 796 | 1379 | 1 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 1194 | 2069 | 0,7 | 955 | 1655 | 0,8 | 796 | 1379 | 1 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 15 | 26 | 1194 | 2069 | 0,7 | 955 | 1655 | 0,8 | 796 | 1379 | 1 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 12 | 15 | 955 | 1194 | 0,7 | 764 | 955 | 0,8 | 637 | 796 | 1 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Ocele odolné voči korózii | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 637 | 1,194 | 0,7 | 509 | 955 | 0,8 | 424 | 796 | 1 |
| Ocele odolné voči korózii | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 637 | 1,194 | 0,7 | 509 | 955 | 0,8 | 424 | 796 | 1 |
| Titán, titánové zliatiny | 3 | 5 | 239,00 | 398 | 0,7 | 191 | 318 | 0,8 | 159 | 265 | 1 | |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Sivá liatina, kujné železo | 12 | 22 | 955 | 1,751 | 0,7 | 764 | 1,401 | 0,8 | 637 | 1,167 | 1 | |
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Meď, mosadz | 8 | 15 | 637 | 1194 | 0,7 | 509 | 955 | 0,8 | 424 | 796 | 1 | |
| Hliník | 18 | 22 | 1432 | 1751 | 0,7 | 1146 | 1401 | 0,8 | 955 | 1167 | 1 | |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | 26 | 50 | 2069 | 3979 | 0,7 | 1655 | 3183 | 0,8 | 1379 | 2653 | 1 | |