Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník Speedtap 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 371 6HX, špirálový drážk. HD
ZAVIT-SLEP-ST4.0-HSCOPM-376-UNI-HD-M30

Obj. č. 5443710615
EAN 4062856189069

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Speedtap 4.0-Uni/Inox, priamo drážkovaný Pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

Obj. č. 5443710615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na závit základne. Vhodný najmä pre nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele, nelegovanú a legovanú oceľ ≤1 300 N/mm². Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4638

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 3 × D

Druh závituxmenovitý priemer

M30

Stúpanie

3,5 mm

Dĺžka (l1)

180 mm

Dĺžka závitu (l2)

35 mm

Priemer stopky (d2)

22 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

18 mm

Priemer predliateho otvoru

26,5 mm

Počet zubov

4 KS

Rezný materiál

HSCo-PM

Normy

DIN 376

Povrch

HARODUR

Forma

C

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Uhol otočenia

50° (vpravo)

Prívod chladiva

Vonkajší

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník

Hodnoty rezania

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie