Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, priamo drážkovaný, pre metrický jemný závit ISO podľa normy DIN 13
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX, priama drážka, HD
ZAVIT-PRIE-ST4-HSCOPM-UNI-HD-MF10X1,25
Obj. č. 5443711004
EAN 4062856188871
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 4609 |
Druh závitu | Jemný metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Druh závituxmenovitý priemer | MF10 |
Stúpanie | 1,25 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Dĺžka závitu (l2) | 24 mm |
Priemer stopky (d2) | 7,0 mm |
Veľkosť štvorhranu (a) | 5,5 mm |
Priemer predliateho otvoru | 11 mm |
Počet zubov | 3 KS |
Rezný materiál | HSCo-PM |
Normy | DIN 374 |
Povrch | HARODUR |
Forma | B |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Tolerancia priemeru drieku | h9 |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1300 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty, Temperovaná liatina |