Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, priamo drážkovaný, pre metrický jemný závit ISO podľa normy DIN 13

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX, priama drážka, HD
ZAVIT-PRIE-ST4-HSCOPM-UNI-HD-MF14X1,5

Obj. č. 5443711007

EAN 4062856188864

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, priamo drážkovaný, pre metrický jemný závit ISO podľa normy DIN 13

Obj. č. 5443711007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priechodný závit. Vhodný najmä pre nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele, nelegovanú a legovanú oceľ ≤1 300 N/mm². Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4609

Druh závitu

Jemný metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov

Typ otvoru

Otvor svôľou ≤ 3× d

Druh závituxmenovitý priemer

MF14

Stúpanie

1,5 mm

Dĺžka (l1)

100 mm

Dĺžka závitu (l2)

22 mm

Priemer stopky (d2)

11 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

9,0 mm

Priemer predliateho otvoru

12,5 mm

Počet zubov

4 KS

Rezný materiál

HSCo-PM

Normy

DIN 374

Povrch

HARODUR

Forma

B

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Prívod chladiva

Vonkajší

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty, Temperovaná liatina

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie