Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, špirálová drážka, pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 371 6HX, špir. drážka, IK HD
ZAVITNIK-SLEP-ST4.0-HSCOPM-IK-UNI-HD-M12
Obj. č. 5443710204
EAN 4062856188949
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 4648 |
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 3 × D |
Druh závituxmenovitý priemer | M12 |
Stúpanie | 1,75 mm |
Dĺžka (l1) | 110 mm |
Dĺžka závitu (l2) | 18 mm |
Priemer stopky (d2) | 9 mm |
Veľkosť štvorhranu (a) | 7,0 mm |
Priemer predliateho otvoru | 10,2 mm |
Počet zubov | 4 KS |
Rezný materiál | HSCo-PM |
Normy | DIN 376 |
Povrch | HARODUR |
Forma | C |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Tolerancia priemeru drieku | h9 |
Uhol otočenia | 50° (vpravo) |
Prívod chladiva | Vnútorný |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1300 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |