Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, špirálovo drážkovaný, pre Whitworthov rúrkový závit podľa normy DIN ISO 228

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156, špirálová drážka, HD
ZAVITNIK-SLEP-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-G1/2

Obj. č. 5443711804

EAN 4062856188413

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, špirálovo drážkovaný, pre Whitworthov rúrkový závit podľa normy DIN ISO 228

Obj. č. 5443711804

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na závit základne. Vhodný najmä pre nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele, nelegovanú a legovanú oceľ ≤1 300 N/mm². Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4782

Druh závitu

Rúrkový závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 3 × D

Druh závituxmenovitý priemer

G1/2

Počet závitov na palec

14

Dĺžka (l1)

125 mm

Dĺžka závitu (l2)

18 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

12,0 mm

Priemer predliateho otvoru

19 mm

Počet zubov

4 KS

Rezný materiál

HSCo-PM

Normy

DIN 5156

Povrch

HARODUR

Forma

C

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Uhol otočenia

50° (vpravo)

Prívod chladiva

Vonkajší

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0
Pre G 1/8 – G 3/8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu G 1/8 G 1/4 G 3/8
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele < 400 N/mm² 15 26 1504 2607 28 752 1303 19 501 869 19
Ocele < 850 N/mm² 15 26 1504 2607 28 752 1303 19 501 869 19
Ocele < 1100 N/mm² 15 26 1504 2607 28 752 1303 19 501 869 19
Ocele < 1300 N/mm² 12 15 1203 1504 28 602 752 19 401 501 19
Sivá liatina, kujné železo 12 22 1203 2206 28 602 1103 19 401 735 19
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 8 15 802 1504 28 401 752 19 267 501 19
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 8 15 802 1504 28 401 752 19 267 501 19
Titán, titánové zliatiny 3 5 98 164 28 73 121 19 58,0 96 19
Meď, mosadz 8 15 802 1504 28 401 752 19 267 501 19
Hliník 18 22 1805 2206 28 902 1103 19 602 735 19
Plasty 26 50 2607 5013 28 1303 2506 19 869 1671 19
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčok [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0
Pre G 1
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu G 1
vc n f
od do od do
Ocele < 400 N/mm² 15 26 188 326 11
Ocele < 850 N/mm² 15 26 188 326 11
Ocele < 1100 N/mm² 15 26 188 326 11
Ocele < 1300 N/mm² 12 15 150 188 11
Sivá liatina, kujné železo 12 22 150 276 11
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 8 15 100 188 11
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 8 15 100 188 11
Titán, titánové zliatiny 3 5 29 48 11
Meď, mosadz 8 15 100 188 11
Hliník 18 22 226 276 11
Plasty 26 50 326 627 11
Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0
Pre G 1/2 – G 3/4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu G 1/2 G 5/8 G 3/4
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele < 400 N/mm² 15 26 376 652 14 301 521 14 251 434 14
Ocele < 850 N/mm² 15 26 376 652 14 301 521 14 251 434 14
Ocele < 1100 N/mm² 15 26 376 652 14 301 521 14 251 434 14
Ocele < 1300 N/mm² 12 15 301 376 14 241 301 14 201 251 14
Sivá liatina, kujné železo 12 22 301 551 14 241 441 14 201 368 14
Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm² 8 15 201 376 14 160 301 14 134 251 14
Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² 8 15 201 376 14 160 301 14 134 251 14
Titán, titánové zliatiny 3 5 46,00 76 14 42 69 14 36 60 14
Meď, mosadz 8 15 201 376 14 160 301 14 134 251 14
Hliník 18 22 451 551 14 361 441 14 301 368 14
Plasty 26 50 652 1253 14 521 1003 14 434 835 14

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie