Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, špirálovo drážkovaný, pre Whitworthov rúrkový závit podľa normy DIN ISO 228
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156, špirálová drážka, HD
ZAVITNIK-SLEP-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-G3/4
Obj. č. 5443711806
EAN 4062856188369
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 4782 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 3 × D |
Druh závituxmenovitý priemer | G3/4 |
Počet závitov na palec | 14 |
Dĺžka (l1) | 140 mm |
Dĺžka závitu (l2) | 20 mm |
Priemer stopky (d2) | 20 mm |
Veľkosť štvorhranu (a) | 16,0 mm |
Priemer predliateho otvoru | 24,5 mm |
Počet zubov | 5 KS |
Rezný materiál | HSCo-PM |
Normy | DIN 5156 |
Povrch | HARODUR |
Forma | C |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Tolerancia priemeru drieku | h9 |
Uhol otočenia | 50° (vpravo) |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1300 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
| Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Pre G 1/8 – G 3/8 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 1504 | 2607 | 28 | 752 | 1303 | 19 | 501 | 869 | 19 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 1504 | 2607 | 28 | 752 | 1303 | 19 | 501 | 869 | 19 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 15 | 26 | 1504 | 2607 | 28 | 752 | 1303 | 19 | 501 | 869 | 19 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 12 | 15 | 1203 | 1504 | 28 | 602 | 752 | 19 | 401 | 501 | 19 |
| Sivá liatina, kujné železo | 12 | 22 | 1203 | 2206 | 28 | 602 | 1103 | 19 | 401 | 735 | 19 | |
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 802 | 1504 | 28 | 401 | 752 | 19 | 267 | 501 | 19 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 802 | 1504 | 28 | 401 | 752 | 19 | 267 | 501 | 19 |
| Titán, titánové zliatiny | 3 | 5 | 98 | 164 | 28 | 73 | 121 | 19 | 58,0 | 96 | 19 | |
| Meď, mosadz | 8 | 15 | 802 | 1504 | 28 | 401 | 752 | 19 | 267 | 501 | 19 | |
| Hliník | 18 | 22 | 1805 | 2206 | 28 | 902 | 1103 | 19 | 602 | 735 | 19 | |
| Plasty | 26 | 50 | 2607 | 5013 | 28 | 1303 | 2506 | 19 | 869 | 1671 | 19 | |
| Popis | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun [mm/r] | |
| n = rýchlosť otáčok [ot./min.] | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
| Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0 | ||||||
| Pre G 1 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | G 1 | ||||
| vc | n | f | ||||
| od | do | od | do | |||
| Ocele | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 188 | 326 | 11 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 188 | 326 | 11 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 15 | 26 | 188 | 326 | 11 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 12 | 15 | 150 | 188 | 11 |
| Sivá liatina, kujné železo | 12 | 22 | 150 | 276 | 11 | |
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 100 | 188 | 11 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 100 | 188 | 11 |
| Titán, titánové zliatiny | 3 | 5 | 29 | 48 | 11 | |
| Meď, mosadz | 8 | 15 | 100 | 188 | 11 | |
| Hliník | 18 | 22 | 226 | 276 | 11 | |
| Plasty | 26 | 50 | 326 | 627 | 11 | |
| Hodnoty rezania pre nástroje na rezanie závitov Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Pre G 1/2 – G 3/4 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | G 1/2 | G 5/8 | G 3/4 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 376 | 652 | 14 | 301 | 521 | 14 | 251 | 434 | 14 |
| Ocele | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 376 | 652 | 14 | 301 | 521 | 14 | 251 | 434 | 14 |
| Ocele | < 1100 N/mm² | 15 | 26 | 376 | 652 | 14 | 301 | 521 | 14 | 251 | 434 | 14 |
| Ocele | < 1300 N/mm² | 12 | 15 | 301 | 376 | 14 | 241 | 301 | 14 | 201 | 251 | 14 |
| Sivá liatina, kujné železo | 12 | 22 | 301 | 551 | 14 | 241 | 441 | 14 | 201 | 368 | 14 | |
| Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 201 | 376 | 14 | 160 | 301 | 14 | 134 | 251 | 14 |
| Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 201 | 376 | 14 | 160 | 301 | 14 | 134 | 251 | 14 |
| Titán, titánové zliatiny | 3 | 5 | 46,00 | 76 | 14 | 42 | 69 | 14 | 36 | 60 | 14 | |
| Meď, mosadz | 8 | 15 | 201 | 376 | 14 | 160 | 301 | 14 | 134 | 251 | 14 | |
| Hliník | 18 | 22 | 451 | 551 | 14 | 361 | 441 | 14 | 301 | 368 | 14 | |
| Plasty | 26 | 50 | 652 | 1253 | 14 | 521 | 1003 | 14 | 434 | 835 | 14 | |