Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, špirálovo drážkovaný, pre jemný metrický závit ISO podľa normy DIN 13

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX, špirálová drážka, HD
ZAVIT-SLEP-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-MF14X1,5

Obj. č. 5443711207

EAN 4062856188475

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Speedtap 4.0 – Uni/Inox, špirálovo drážkovaný, pre jemný metrický závit ISO podľa normy DIN 13

Obj. č. 5443711207

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na závit základne. Vhodný najmä pre nehrdzavejúce chrómovo-niklové ocele, nelegovanú a legovanú oceľ ≤1 300 N/mm². Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4619

Druh závitu

Jemný metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 3 × D

Druh závituxmenovitý priemer

MF14

Stúpanie

1,5 mm

Dĺžka (l1)

100 mm

Dĺžka závitu (l2)

16 mm

Priemer stopky (d2)

11 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

9 mm

Priemer predliateho otvoru

12,5 mm

Počet zubov

4 KS

Rezný materiál

HSCo-PM

Normy

DIN 374

Povrch

HARODUR

Forma

C

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Uhol otočenia

50° (vpravo)

Prívod chladiva

Vonkajší

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie