Strojový závitník Speedtap 4.0 – výnimočne pevná oceľ 63 HRC, priama drážka, pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13
SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX, priama drážka, TiCN
ZAVITNIK-ST4.0-VHM-HS-TICN-M3






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 4655 |
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Tvrdý apevný materiál |
Typ otvoru | Prechodný/slepý otvor ≤ 1,5 × d |
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Stúpanie | 0.5 mm |
Dĺžka (l1) | 46 mm |
Dĺžka závitu (l2) | 11 mm |
Priemer stopky (d2) | 3.5 mm |
Veľkosť štvorhranu (a) | 2.7 mm |
Priemer predliateho otvoru | 2.55 mm |
Počet zubov | 4 KS |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiCN |
Forma | C |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Tolerancia priemeru drieku | h9 |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Materiálová podskupina | Hardox, Ocele > 45 HRC |