Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník Speedtap 4.0 – výnimočne pevná oceľ 63 HRC, priama drážka, pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX, priama drážka, TiCN
ZAVITNIK-ST4.0-VHM-HS-TICN-M4

Obj. č. 5443710803

EAN 4062856188765

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Speedtap 4.0 – výnimočne pevná oceľ 63 HRC, priama drážka, pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

Obj. č. 5443710803

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priechodný a základný závit. Vhodný predovšetkým na tvrdé a ťažko opracovateľné materiály, ako aj obrábanie tvrdých materiálov ≤ 63 HRC. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4655

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Tvrdý apevný materiál

Typ otvoru

Prechodný/slepý otvor ≤ 1,5 × d

Druh závituxmenovitý priemer

M4

Stúpanie

0,7 mm

Dĺžka (l1)

52 mm

Dĺžka závitu (l2)

13 mm

Priemer stopky (d2)

4,5 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

3,4 mm

Priemer predliateho otvoru

3,4 mm

Počet zubov

4 KS

Rezný materiál

SC

Povrch

TiCN

Forma

C

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Prívod chladiva

Vonkajší

Materiálová podskupina

Hardox, Ocele > 45 HRC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie