Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strojový závitník Speedtap 4.0 – výnimočne pevná oceľ 63 HRC, priama drážka, pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX, priama drážka, TiCN
ZAVITNIK-ST4.0-VHM-HS-TICN-M5

Obj. č. 5443710804

EAN 4062856188710

Cena za zvolené balenie
Strojový závitník Speedtap 4.0 – výnimočne pevná oceľ 63 HRC, priama drážka, pre metrický závit ISO podľa normy DIN 13

Obj. č. 5443710804

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priechodný a základný závit. Vhodný predovšetkým na tvrdé a ťažko opracovateľné materiály, ako aj obrábanie tvrdých materiálov ≤ 63 HRC. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

4655

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Tvrdý apevný materiál

Typ otvoru

Prechodný/slepý otvor ≤ 1,5 × d

Druh závituxmenovitý priemer

M5

Stúpanie

0,8 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Dĺžka závitu (l2)

16 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Veľkosť štvorhranu (a)

4,9 mm

Priemer predliateho otvoru

4,3 mm

Počet zubov

4 KS

Rezný materiál

SC

Povrch

TiCN

Forma

C

Tvar drieku

Valcovité so štvorhranným profilom

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Tolerancia priemeru drieku

h9

Prívod chladiva

Vonkajší

Materiálová podskupina

Hardox, Ocele > 45 HRC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie