Strojový závitník Speedtap 4.0 – výnimočne pevná oceľ 63 HRC, priamo drážkovaný, pre jemný metrický závit ISO podľa normy DIN 13
SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX, priamy, TiCN MF
ZAVITNIK-ST4.0-VHM-HS-TICN-MF10X1
Obj. č. 5443711402
EAN 4062856188642
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre priechodný a základný závit. Vhodný predovšetkým na tvrdé a ťažko opracovateľné materiály, ako aj obrábanie tvrdých materiálov ≤ 63 HRC. Generácia 4.0 stanovuje nový štandard pre závity.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 4655MF |
Druh závitu | Jemný metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Tvrdý apevný materiál |
Typ otvoru | Prechodný/slepý otvor ≤ 1,5 × d |
Druh závituxmenovitý priemer | MF10 |
Stúpanie | 1 mm |
Dĺžka (l1) | 75 mm |
Dĺžka závitu (l2) | 24 mm |
Priemer stopky (d2) | 7 mm |
Veľkosť štvorhranu (a) | 5,5 mm |
Priemer predliateho otvoru | 9,1 mm |
Počet zubov | 5 KS |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiCN |
Forma | C |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Tolerancia priemeru drieku | h9 |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Materiálová podskupina | Hardox, Ocele > 45 HRC |