Strojový zverák
Strojový zverák
ZVERAK STROJOVY 100MM 5KG
Obj. č. 071467105
EAN 4011231721295
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stabilný a robustný liatinový zverák s horizontálnymi a vertikálnymi V-bloky
Pre okrúhle a štvorcové hrany...
- Vďaka V-drážkam je vhodný aj na oblé obrobky
- Hladko sa pohybujúce vreteno a drážkovaná upínacia rukoväť na ľahkú prácu
- Bočné upínacie čeľuste s tromi vertikálnymi V-bloky a jedným horizontálnym V-blokom na presné upínanie
- Prídavnú páku možno pridať cez otvor v upínacej rukoväti
Osvedčená spoľahlivosť
- Vďaka pevnému kovovému odliatku a vysokokvalitnému vretenu je zverák neuveriteľne robustný
- Otvory s drážkami umožňujú individuálnu inštaláciu zveráka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka upínacích čeľustí (B1) | 100 mm |
Šírka (B2) | 150 mm |
Max. šírka zovretia (A max) | 85 mm |
Dĺžka min./max. (L1) | 275-350 mm |
Výška (H1) | 65 mm |
Hĺbka upnutia (H2) | 30 mm |