Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Stropný klinec W-DN - KOTVA W-DN 4,5 6X40 Stropný klinec W-DN - KOTVA W-DN 4,5 6X40
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Stropný klinec W-DN - KOTVA W-DN 4,5 6X40 - 1
Stropný klinec W-DN - KOTVA W-DN 4,5 6X40 - 2

Stropný klinec W-DN

Stropný klinec W-DN
KOTVA W-DN 4,5 6X40

Obj. č. 09053645
EAN 4011231850407

Cena za zvolené balenie
Stropný klinec W-DN

Obj. č. 09053645

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduchá inštalácia: Zasuňte, zarovnajte a je to! Na montáž stropných závesov alebo C-profilov v suchých murivách. Do betónu, pozinkovaná oceľ
  • Inštalácia zatlačením

  • Malá hĺbka vŕtaného otvoru

  • Malý priemer vŕtaného otvoru

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Jednoduché vkladanie: Zatlčte vyčnievajúci kolík kladivom, kým nebude na úrovni materiálu

  • Nie sú potrebné žiadne špeciálne vŕtačky ani osadzovacie nástroje

  • Ukotvenie pomocou trenia – roztiahnutie kotvy ovládané vzdialenosťou
Doklad o výkone (Pub)

Kotvy v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie v betóne: Európske technické schválenie ETA-12/0029


  • Rozmery v súlade s Nariadeniami európskeho technického schválenia (ETAG) pre „Kovové kotvy na použitie v betóne“, príloha C, konštrukčná metóda C

  • Ukotvenie s Európskym technickým schválením v popraskanom betóne (ťahová zóna betónu) a v nepopraskanom betóne (zóna kompresie betónu)

  • Kotva má Európske technické schválenie na používanie vo vystuženom alebo nevystuženom betóne štandardnej hmotnosti s triedou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 v súlade s normou EN 206-1:2000-12


Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120 (základový materiál: betón C20/25 až C50/60): Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (súčasť ETA-12/0029)

Upozornenie

Kotvy v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie v betóne (pre všetky smery zaťaženia)


Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu uvedené v schválení a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov YF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a priečneho zaťaženia, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov sú uvedené v Usmerneniach európskeho technického schválenia (ETAG), príloha C.



Prípustné zaťaženie pri vystavení ohňu


Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty zaťaženia v prípade požiaru YM,fi = 1,0 (ako sa odporúča v schválení) a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov YF = 1,0.



Menovitý priemer vrtáka a priemer rezných hrán vrtáka


Karbid volfrámové príklepové vrtáky musia byť v súlade so špecifikáciami uvedenými v informačnom letáku Nemeckého inštitútu Deutsches Institut für Bautechnik (Nemecký inštitút stavebného inžinierstva – DIBt) a Asociácie nemeckých výrobcov nástrojov (FWI) z hľadiska „charakteristických hodnôt, požiadaviek a testovania vrtákov do muriva s karbid volfrámovými reznými prvkami, ktoré sa používajú na vŕtanie otvorov na ukotvenie“. Príklepové vrtáky Würth spĺňajú požiadavky uvedené v informačnom letáku.

Oblasť použitia

Kotvy v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie v betóne: Európske technické schválenie ETA-12/0029


  • Rozmery v súlade s Nariadeniami európskeho technického schválenia (ETAG) pre „Kovové kotvy na použitie v betóne“, príloha C, konštrukčná metóda C

  • Ukotvenie s Európskym technickým schválením v popraskanom betóne (ťahová zóna betónu) a v nepopraskanom betóne (zóna kompresie betónu)

  • Kotva má Európske technické schválenie na používanie vo vystuženom alebo nevystuženom betóne štandardnej hmotnosti s triedou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 v súlade s normou EN 206-1:2000-12


Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120 (základový materiál: betón C20/25 až C50/60): Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (súčasť ETA-12/0029)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodný na upevnenie ľahkých stropných obkladov a podhľadových stropov, kovových profilov, dierovaných líšt, vešiakov na vodiče, vešiakov na mierky, drevených líšt, drevených lát, hranatých trámov atď.

  • Môže sa používať iba v suchých vnútorných podmienkach

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer hmoždinky

6 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

5 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

32 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

40 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

7 mm

Priemer ostrí vrtáka (d cut)

6.4 mm

Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min)

80 mm

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] 6
Kotvy v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie v betóne (pre všetky smery zaťaženia) Fzul [kN] ≥ C20/25 a ≤ C50/60 1) 2,41)
Prípustný ohybový moment Mzul [Nm] 3,1
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (Technická správa TR 020) pre rozostupy a vzdialenosti od okraja sú uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-06/0259 R30; Fzul [kN]2) 0,8
R60; Fzul [kN]2) 0,7
R90; Fzul [kN]2) 0,6
R120; Fzul [kN]2) 0,4
Charakteristické hodnoty
Rozostup osí scr [mm] 200
Vzdialenosť od okraja ccr [mm] 150
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 32
Menovitý ∅ vrtáka 3) d0 [mm] 6
Rezná hrana ∅ 3) dcut ≤ [mm] 6,4
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 ≥ [mm] 40
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 7
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie