Stropný klinec W-DN
Stropný klinec W-DN
KOTVA W-DN A2K 35 6X70
Obj. č. 090536 35
EAN 4011231850384
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Inštalácia zatlačením
- Malá hĺbka vŕtaného otvoru
- Malý priemer vŕtaného otvoru
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Jednoduché vkladanie: Zatlčte vyčnievajúci kolík kladivom, kým nebude na úrovni materiálu
- Nie sú potrebné žiadne špeciálne vŕtačky ani osadzovacie nástroje
- Ukotvenie pomocou trenia – roztiahnutie kotvy ovládané vzdialenosťou
Kotvy v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie v betóne: Európske technické schválenie ETA-12/0029
- Rozmery v súlade s Nariadeniami európskeho technického schválenia (ETAG) pre „Kovové kotvy na použitie v betóne“, príloha C, konštrukčná metóda C
- Ukotvenie s Európskym technickým schválením v popraskanom betóne (ťahová zóna betónu) a v nepopraskanom betóne (zóna kompresie betónu)
- Kotva má Európske technické schválenie na používanie vo vystuženom alebo nevystuženom betóne štandardnej hmotnosti s triedou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 v súlade s normou EN 206-1:2000-12
Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120 (základový materiál: betón C20/25 až C50/60): Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (súčasť ETA-12/0029)
Kotvy v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie v betóne (pre všetky smery zaťaženia)
Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu uvedené v schválení a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov YF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a priečneho zaťaženia, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov sú uvedené v Usmerneniach európskeho technického schválenia (ETAG), príloha C.
Prípustné zaťaženie pri vystavení ohňu
Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty zaťaženia v prípade požiaru YM,fi = 1,0 (ako sa odporúča v schválení) a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov YF = 1,0.
Menovitý priemer vrtáka a priemer rezných hrán vrtáka
Karbid volfrámové príklepové vrtáky musia byť v súlade so špecifikáciami uvedenými v informačnom letáku Nemeckého inštitútu Deutsches Institut für Bautechnik (Nemecký inštitút stavebného inžinierstva – DIBt) a Asociácie nemeckých výrobcov nástrojov (FWI) z hľadiska „charakteristických hodnôt, požiadaviek a testovania vrtákov do muriva s karbid volfrámovými reznými prvkami, ktoré sa používajú na vŕtanie otvorov na ukotvenie“. Príklepové vrtáky Würth spĺňajú požiadavky uvedené v informačnom letáku.
Kotvy v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie v betóne: Európske technické schválenie ETA-12/0029
- Rozmery v súlade s Nariadeniami európskeho technického schválenia (ETAG) pre „Kovové kotvy na použitie v betóne“, príloha C, konštrukčná metóda C
- Ukotvenie s Európskym technickým schválením v popraskanom betóne (ťahová zóna betónu) a v nepopraskanom betóne (zóna kompresie betónu)
- Kotva má Európske technické schválenie na používanie vo vystuženom alebo nevystuženom betóne štandardnej hmotnosti s triedou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 v súlade s normou EN 206-1:2000-12
Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120 (základový materiál: betón C20/25 až C50/60): Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (súčasť ETA-12/0029)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Vhodný na upevnenie ľahkých stropných obkladov a podhľadových stropov, kovových profilov, dierovaných líšt, vešiakov na vodiče, vešiakov na mierky, drevených líšt, drevených lát, hranatých trámov atď.
- Môže sa používať iba v suchých vnútorných podmienkach
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 35 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 32 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 40 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 7 mm |
Priemer ostrí vrtáka (d cut) | 6,4 mm |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min) | 80 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!