Štuple do uší X-100, 300KS
Ušné zátky x-100
CHRANIC SLUCHU-X100
Obj. č. 0899300362
EAN 4065746043762
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomické kužeľové jednorazové ušné zátky na použitie v extrémne hlučných prostrediach
Mimoriadne izolačné vlastnosti
Vynikajúce rozpoznávanie hlasu
Veľmi pohodlné a maximálne prijateľné pre používateľa
Uzavretý povrch chráni pred preniknutím cudzích telies a nečistôt do zátok
Dizajn v tvare X prináša niekoľko výhod:
- Znižuje kontaktný tlak pri vstupe do zvukovodu
 - Jemné a optimálne nastavenie podľa zvukovodu
 - Rýchle a jednoduché správne vloženie
 - Jednoduché odstránenie
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre aplikácie s dlhodobým rušivým hlukom
Hodnota útlmu SNR  | 37 dB  | 
Hodnota L  | 34 dB  | 
Hodnota M  | 35 dB  | 
Hodnota H  | 36 dB  | 
Obal  | Kartón  | 
Verzia  | Voľný  | 
Počet chráničov sluchu  | 300 Pár  | 
Farba  | Neónová zelená  | 
Normy  | EN 352, AS/NZS 1270  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!