Štuple do uší X-100, 300KS
Ušné zátky x-100
CHRANICE SLUCHU
Obj. č. 0899300342
EAN 4049557637976
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomické kužeľové jednorazové ušné zátky na použitie v extrémne hlučných prostrediach
Mimoriadne izolačné vlastnosti
Vynikajúce rozpoznávanie hlasu
Veľmi pohodlné a maximálne prijateľné pre používateľa
Uzavretý povrch chráni pred preniknutím cudzích telies a nečistôt do zátok
Dizajn v tvare X prináša niekoľko výhod:
- Znižuje kontaktný tlak pri vstupe do zvukovodu
- Jemné a optimálne nastavenie podľa zvukovodu
- Rýchle a jednoduché správne vloženie
- Jednoduché odstránenie
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre aplikácie s dlhodobým rušivým hlukom
| Hodnota útlmu SNR | 37 dB | 
| Hodnota L | 34 dB | 
| Hodnota M | 35 dB | 
| Hodnota H | 36 dB | 
| Obal | Jednorazový dávkovač | 
| Verzia | Voľný | 
| Počet chráničov sluchu | 50 Pár | 
| Farba | Neónová zelená | 
| Normy | EN 352, AS/NZS 1270 |