Štuple do uší X-100
Ušné zátky Honeywell Laser Lite
Obj. č. 1931025223
EAN 4060053180179
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka živým farbám sú zátky Laser Lite® viditeľné a vizuálne atraktívne
- Živé farby na viditeľnú ochranu
- Polyuretánová pena sa sama upraví a roztiahne, takže je vhodná prakticky pre každého
- Špeciálny krídlový dizajn pre jednoduché vloženie a nosenie
- Hladká pena s uzavretými bunkami odpudzuje nečistoty a zabraňuje hromadeniu nečistôt
K dispozícii aj ako náhradná súprava pre LS-400 (1931025223)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hodnota útlmu SNR | 35 dB |
Hodnota L | 31 dB |
Hodnota M | 32 dB |
Hodnota H | 34 dB |
Obal | Doplňovacie vrecko pre dávkovač |
Počet chráničov sluchu | 200 KS |
Farba | Žltá, Purpurová |
Normy | EN 352-2 |