Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štuple do uší X-100

Ušné zátky Uvex com4-fit

Obj. č. 1931021818

EAN 4056807299303

Cena za zvolené balenie
Štuple do uší X-100

Obj. č. 1931021818

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne pre úzke/menšie zvukovody

Vďaka kompaktnému a ergonomicky vopred vytvarovanému dizajnu sa ušné zátky uvex com4-fit nosia pohodlne aj v prípade používateľov s menšími zvukovodmi. Uvex com4-fit majú uzavretý povrch, ktorý zabraňuje vniknutiu cudzích telies do zátky. Mäkká pena zaručuje vysokú úroveň pohodlia aj pri dlhšom nosení.


  • Patentovaná technológia X-Grip znižuje tlak vo zvukovode a výrazne uľahčuje vyberanie zátky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hodnota útlmu SNR

33 dB

Hodnota L

29 dB

Hodnota M

30 dB

Hodnota H

33 dB

Počet chráničov sluchu

200 Pár

Farba

Oranžová

Normy

EN 352-2, EN 352

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie