Štuple do uší X-200, 300KS
Zátkové chrániče sluchu x-200
CHRANICE SLUCHU-X200-200PAAR
Obj. č. 0899300334
EAN 4046778690544
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tenké, ergonomicky tvarované, jednorazové zátkové chrániče sluchu pre osoby s užším zvukovodom
Mimoriadne izolačné vlastnosti
Vynikajúce rozpoznanie hlasu
Veľmi pohodlné a maximálne prijateľné pre používateľa
Uzavretý povrch chráni pred preniknutím cudzích telies a nečistôt do zátok.
Dizajn v tvare X poskytuje množstvo výhod:
- Znižuje kontaktný tlak pri vstupe do zvukovodu
- Mäkké a optimálne prispôsobenie sa zvukovodu
- Rýchle a jednoduché správne vloženie
- Jednoduché vyberanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre aplikácie s dlhodobým rušivým hlukom
Hodnota útlmu SNR | 33 dB |
Hodnota L | 29 dB |
Hodnota M | 31 dB |
Hodnota H | 34 dB |
Obal | Jednorazový dávkovač |
Verzia | Po pároch v igelitovom vrecku |
Počet chráničov sluchu | 200 Pár |
Farba | Neónová ružová |
Normy | EN 352, AS/NZS 1270 |