Stupňovitý kľúč
Stupňovitý kľúč 1/2-palcový
STUPNOVITY KLUC 3/8-1
Obj. č.
071543 009
EAN 4011231742023
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na aplikácie v sanitárnych zariadeniach
- Objímka: Štvorcové upevnenie, 1/2 palca
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
- Povrch: matné pochrómovanie
- Konštrukcia: s vačkou, na objímky s vnútorným šesťhranom a vnútorným dvojitým šesťhranom.
Upozornenie
8 stupňov s prídavným skrutkovacím hrotom 1,5 x 9,0 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Montáž a demontáž ventilových hlavíc radiátorov, ventilov lockshield a nadstavcov na krátke ventily
Počet krokov | 5 |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Dĺžka (L) | 90 mm |
Veľkosť kľúča | 3/8 inch |