Stupňovitý kľúč
Stupňovitý kľúč 1/2-palcový
STUPNOV.KLUC-1/2"-(3/8"-1")-8-STUP.
Obj. č.
071543 007
EAN 4052703592135
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na aplikácie v sanitárnych zariadeniach
- Objímka: Štvorcové upevnenie, 1/2 palca
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
- Povrch: matné pochrómovanie
- Konštrukcia: s vačkou, na objímky s vnútorným šesťhranom a vnútorným dvojitým šesťhranom.
Upozornenie
8 stupňov s prídavným skrutkovacím hrotom 1,5 x 9,0 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Montáž a demontáž ventilových hlavíc radiátorov, ventilov lockshield a nadstavcov na krátke ventily
Počet krokov | 3 |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Dĺžka (L) | 110 mm |
Veľkosť kľúča | 1 inch |