Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stupňovitý oceľový delený dverový tŕň 10 mm so závitovým valčekom M12

Oceľový dverový tŕň so závitovým valčekom
PRISL.MONTAZNE GWD12 ST (ZN) 10/8X100

Obj. č. 0688198100
EAN 4024835748339

Cena za zvolené balenie
Stupňovitý oceľový delený dverový tŕň 10 mm so závitovým valčekom M12

Obj. č. 0688198100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Tieto oceľové dverové tŕne možno používať na inštaláciu kľučky dverí s 8 mm štvorhranom na domové dvere

  • Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky tŕňov
Upozornenie

Pri používaní kratších alebo dlhších oceľových dverových tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre domové dvere.

Pokyny

Skrutkovaním závrtnej skrutky možno rozšíriť tŕň v rukoväti.

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max.

70-75 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Smer DIN

DINP/Ľ

Štvorhranné uchytenie

10 mm/8mm

Dĺžka (L)

100 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie