Stupňovitý oceľový delený dverový tŕň 10 mm so závitovým valčekom M12
Oceľový dverový tŕň so závitovým valčekom
PRISL.MONTAZNE GWD12 ST (ZN) 10/8X105
Obj. č.
0688198105
EAN 4024835748346
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tieto oceľové dverové tŕne možno používať na inštaláciu kľučky dverí s 8 mm štvorhranom na domové dvere
- Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky tŕňov
Upozornenie
Pri používaní kratších alebo dlhších oceľových dverových tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre domové dvere.
Pokyny
Skrutkovaním závrtnej skrutky možno rozšíriť tŕň v rukoväti.
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 75-80 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Štvorhranné uchytenie | 10 mm/8mm |
Dĺžka (L) | 105 mm |